アイトス
レギュラーパンツ(ノータック)(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ダークネイビー
ベージュ
ダークネイビー
ウエスト(cm)
65
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015967
品番
89102
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたワークパンツ。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ダークネイビー
サイズ
3S
股下(cm)
ハーフ:86
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
87
素材
ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
8