アイトス
長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 551047
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
LL
注文コード
12019555
品番
551047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。
色
カーキ
サイズ
LL
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
素材
二重編み裏プリントニット ポリエステル100%
色番
25