CL999長袖ポロシャツ
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。メーカーで人気のClseriesのnewデザインが登場!!
ポケット付き。
- 仕様
- 左袖ペン差し・左胸ポケット
- 機能
- 吸汗速乾・UVカット・消臭
- 素材
- ポリエステル100%
- 生地
- 東レ コンフォートセンサー(R)
- 内容量
- 1枚
全36種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ














![スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798807-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798798-261022-02.jpg)














