曜日別特売

長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 551047

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
6L
注文コード
12019598
品番
551047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。

色
カーキ
サイズ
6L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
素材
二重編み裏プリントニット ポリエステル100%
色番
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする