アイトス
ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
アースグリーン
ブルー
ネイビー
チャコール
レスキューオレンジ
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12020517
品番
553702
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
股下(cm)
78
胸廻(cm)
139
総丈(cm)
168
裄丈(cm)
86.5
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
6