曜日別特売
553702 ツナギ アイトス 12020569

553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569
553702 ツナギ アイトス 12020569

ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード12020569品番553702
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ネイビーサイズLL股下(cm)78胸廻(cm)123総丈(cm)164裄丈(cm)85.5素材ツイル ポリエステル65%・綿35%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする