アイトス
ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
チャコール
ホワイト
アースグリーン
ブルー
ネイビー
チャコール
レスキューオレンジ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12020605
品番
553702
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
S
股下(cm)
78
胸廻(cm)
111
総丈(cm)
156
裄丈(cm)
76.5
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
14