曜日別特売
562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021479

562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021479
562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021479

高視認性レインジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ハイパーイエロー
サイズM
内容量1着注文コード12021479品番562405
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS T 8127対応レインジャケット。

ハイパーイエローサイズM胸廻(cm)120着丈(cm)75裄丈(cm)83素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする