曜日別特売
562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021610

562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021610
562405 高視認性レインジャケット アイトス 12021610

高視認性レインジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ハイパーオレンジ
サイズ5L
内容量1着注文コード12021610品番562405
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS T 8127対応レインジャケット。

ハイパーオレンジサイズ5L胸廻(cm)144着丈(cm)90裄丈(cm)97素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする