アイトス
高視認性レインパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ハイパーイエロー
ハイパーイエロー
ハイパーオレンジ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12021637
品番
562406
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
JIS T 8127対応レインパンツ。
色
ハイパーイエロー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
78~90
素材
表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
91