曜日別特売
562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021655

562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021655
562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021655

高視認性レインパンツ

商品レビューを投稿する
ハイパーイエロー
サイズLL
内容量1着注文コード12021655品番562406
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T 8127対応レインパンツ。

ハイパーイエローサイズLL股下(cm)79ウエスト(cm)90~103素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする