曜日別特売
562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021689

562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021689
562406 高視認性レインパンツ アイトス 12021689

高視認性レインパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ハイパーイエロー
サイズ5L
内容量1着注文コード12021689品番562406
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

JIS T 8127対応レインパンツ。

ハイパーイエローサイズ5L股下(cm)83ウエスト(cm)114~128素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする