アイトス
レインスーツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
12022215
品番
562410
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
色
ミントグリーン
サイズ
M
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
64~106
胸廻(cm)
119
着丈(cm)
72
適合サイズ
76~84
裄丈(cm)
87.5
素材
DIALIGHTコーティング2.5層 ナイロン100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
35