562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757

562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757
562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757
562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757
562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757
562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757
562412 原着ストレッチレインパンツ(男女兼用) アイトス 12022757

原着ストレッチレインパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード12022757品番562412
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した全天候型パンツ。 mono material(モノマテリアル)、リサイクルをする事を前提として作られた最先端のウェア。

ネイビーサイズM股下(cm)76ウエスト(cm)(縮)76(伸)88素材原着ストレッチ3層 ポリエステル100%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする