アイトス
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
19
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
肩幅(cm)
43
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12022985
品番
630010
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ネイビー
サイズ
19
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
120
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
11