曜日別特売
630010 レディースジャケット アイトス 12023071

630010 レディースジャケット アイトス 12023071
630010 レディースジャケット アイトス 12023071
630010 レディースジャケット アイトス 12023071
630010 レディースジャケット アイトス 12023071

レディースジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ15
肩幅(cm)41
ブルーグレー
内容量1着注文コード12023071品番630010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。

ブルーグレーサイズ15肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)60バスト(cm)108素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする