アイトス
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ
11
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
肩幅(cm)
39
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
色
ブラック
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023150
品番
630010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ブラック
サイズ
11
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
58
バスト(cm)
98
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
99