BF-508 【加工可】BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーション 12023375

BF-508 【加工可】BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーション 12023375
BF-508 【加工可】BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーション 12023375

【加工可】BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)60~65
アースグリーン
内容量1本注文コード12023375品番BF-508
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)72ウエスト(cm)60~65種別パンツサイズSシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏ヒップ(cm)96生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番4裾上げ性別女性用サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-19
用途: 農作業
農・林・水産業

薄いので真夏用に。
ウエストのゴムにゆとりが少ないと思います。
生地にストレッチ性があるといいです。

対象商品 : 12023314
2019-07-30
用途: 事務服
株式会社寺本鉄工所

レディース用で夏に涼しいものを探して購入しました。
どうしてもシルエットがおじさん。タックとかないほうがすっきり見えるのではと思います。

対象商品 : 05865474
2019-10-01
用途: 夏場の作業時

2度目の購入です。前回購入は5年前のようです。
女性用の作業着(特に春夏物)はあまり見かけないので、お安く購入できるところが良いです。生地もサラッとしていて、洗濯しても乾きやすく、
また、このくらいのゆとりがないと、夏場は暑くて作業がし難いと思います。
確かに生地は薄いので、おしりのあたりが薄くなってきたので再購入です。
北海道で、暑い時期のみほぼ毎日着て、これだけ長持ちすれば十分です。5年前に購入したジャケットの方はまだまだ着れそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 07602752
2019-05-11
用途: 木工工作・作業など
教育・研究機関

春夏用で薄手の生地がありがたい。ウエストのゴム部分にもう少しゆとりがほしい。屋外作業を考えると生地はもう少ししっかりしているほうがいい。ストレッチ性も追加してもらうとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06565912
2015-05-20
用途: デスクワーク・集荷業務

生地が薄くさらっとした肌触りで涼しい。
腰回りに裏地がついているので汗をかいても生地が貼り付かないかも...
と期待しています。また、グレーなどの薄い色でも下着が透けないので
また注文しようと思います。
裾上げもお願いしましたが、ピッタリに仕上がり気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 06565982
2014-05-17
用途: マンション清掃業務

秋冬物のみの支給だったので春夏物を購入しました。サラッとしていて着心地は良いのですが、動き回る事ばかりなのでシワに
なりやすいのが気になります。アイロン無しで着られると良いのですが・・・

対象商品 : 05865544
2013-05-20
用途: 水質検査
株式会社シーティーシー

思っていた以上に薄地でした。
夏は良いけど、東北の春には少し薄すぎかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする