アイトス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
85~87
65~67
68~70
71~73
74~76
77~79
81~83
85~87
90~92
95~97
100~102
サイズ
17
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023877
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
17
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
85~87
ヒップ(cm)
102
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11