- 20L灯油缶スリム 適合マーク付 北陸土井工業 12023937

20L灯油缶スリム 適合マーク付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード12023937品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。

容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423質量(kg)(約)1.2材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする