アイトス
レディーステーパードパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
100~102
65~67
68~70
71~73
74~76
77~79
81~83
85~87
90~92
95~97
100~102
サイズ
23
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025110
品番
630023
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディーステーパードパンツ。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ネイビー
サイズ
23
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
100~102
ヒップ(cm)
116
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11