アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12026808
品番
861026
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
54
素材
エコユースポプリン ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
1