曜日別特売
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) アイトス 12027621

861031 ホッピングパンツ(男女兼用) アイトス 12027621
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) アイトス 12027621
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) アイトス 12027621
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) アイトス 12027621

ホッピングパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
ウエスト(cm)64~70
サイズS
内容量1着注文コード12027621品番861031
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

快適性と安全性を追求したストレスの少ない衛生白衣。 軽量ストレッチの機能を生かしたパターン設計で快適さ追求 縫製箇所も少なく異物混入のリスクを軽減し安全。

サックスサイズS股下(cm)72ウエスト(cm)64~70素材フルダルストレッチピケ ポリエステル100%色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする