16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760

16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760
16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760
16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760
16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760
16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760
16-2044 洋2カラー封筒(Paletta) ササガワ 12027760

洋2カラー封筒(Paletta)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(5枚)
インディゴ
内容量1冊(5枚)注文コード12027760品番16-2044
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

高級感のあるものから、落ち着いたものや和風テイストなどカラフルな洋型2号封筒を揃えました!

用途
招待状や挨拶状など多用途に
サイズ洋形2号インディゴ郵便番号欄なし窓枠なし寸法(高さH×幅W)(mm)114×162ベロ部分(mm)70材質特殊紙(116g/m2)タイプ-テープなし
注意
※二重封筒ではありません。紙厚や色味によって多少中身が透けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする