曜日別特売
PCO3413-NB-H24SP パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO 12030787

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード12030787品番PCO3413-NB-H24SP
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式6方向複動種別パイロット形電磁弁配管形式サブベース配管形形式プレッシャセンタ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7シール方式ソフトシール位置数3作動方式パイロット形ポートサイズベースなしバルブ種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 修理
株式会社興亜印刷

当初より早めに届き助かりました。修理完了です問題無く使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする