861371 ハートポケットエプロン アイトス 12031060

ハートポケットエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1着注文コード12031060品番861371
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。

ピンクサイズM肩幅(cm)35裾廻り(cm)111素材ストレッチギャバ ポリエステル100%色番60前中心丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする