R1-BW-WH 洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE) 12041437

R1-BW-WH 洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE) 12041437
R1-BW-WH 洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE) 12041437
R1-BW-WH 洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE) 12041437

洋風ヤギリ ボストンの風

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12041437品番R1-BW-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。
水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。

用途自然給気用室外換気孔材質強化スチロール樹脂種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620ビスピッチ(mm)272×269×269開口寸法(mm)240×530寸法(mm)出代:36有効換気面積(cm2)176ホワイト付属品ビス付き
注意
※用途以外に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-07
用途: 古くなったヤギリの交換
建設業・工事業

真ん中に束が立っており埋め込みタイプは束を斫らないといけないので外付けを探していた所、元の開口より少し大きく今回バッチリの商品でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする