曜日別特売
R1-YAS167-BG 床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE) 12041507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-YAS167-BG 床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE) 12041507
R1-YAS167-BG 床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE) 12041507

床下換気孔 あすか

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ200×400
内容量1個注文コード12041507品番R1-YAS167-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。

用途自然給気用室外換気孔種類床下換気孔材質スチロール樹脂サイズ200×400外形寸法(mm)A1×A2:200×400開口寸法(mm)B1×B2:167×355奥行(mm)C:3.5寸法(mm)出代:37有効換気面積(cm2)159ベージュグレー仕様スライド式
注意
※用途以外に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする