長信ジャパン
スマホタワー 5000mAh(5個)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12045707
品番
ST5000B5
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
充電入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約90×90×15、充電台:130×120×203
色
ブラック
質量(g)
本体:96、充電台:373
バッテリー容量(mAh)
5000
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DC5V/2.1A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100