TSE-381 カーペットタイル TS-7000 typeE タジマ(田島ルーフィング) 12047807

カーペットタイル TS-7000 typeE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード12047807品番TSE-381
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.5寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:10..0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする