曜日別特売
VS2306-02 マスタバルブ VMシリーズ ParkerTAIYO 12050886

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

マスタバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個ポート数3切換方式4方向注文コード12050886品番VS2306-02
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数3切換方式4方向使用圧力範囲(MPa)-0.1~1位置数2ポートサイズRc1/4種別空気圧作動弁作動方式パイロット形使用流体空気バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする