曜日別特売
DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174

DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174
DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174
DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174
DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174
DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 12052174

遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12052174品番DGM-100
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。
便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。
JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。
ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。
照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。

用途
MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能
関連資料:(7.26MB)

商品説明動画

デジメタル(遮光度調整タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-28
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

本体が金属なので、他の自動遮光ガラスに比べて耐久性は非常にいいですが、電池式なので切れたら遮光されないのが少し残念です。
自動遮光くらいは電池関係なく出来ることなので、電池は速度、感度くらいにどどまた開ける様な改善があれば需要が増えると思います。
どの面にも使えるのと保証が付いてるのはかなりいいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする