FBRSW1030 BDレコーダー FUNAI 12053434

FBRSW1030 BDレコーダー FUNAI 12053434
FBRSW1030 BDレコーダー FUNAI 12053434

BDレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12053434品番FBRSW1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
消費電力(W)動作時23/待機時最大約12.3/待機時最小約0.06外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×207×46(突起部有)、約430×196×46(突起部無)入出力端子HDMI出力端子×1、USB端子×1(背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクターチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BSデジタル・110度CSデジタル×2カードスロットB-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×1年間消費電力量(kWh/年)20.3録画時間DR(地上デジタル/HD放送):約130時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約92時間、AF(2倍モード):約171時間、AN(3倍モード):約256時間、AS(4倍モード):約367時間、AL(5.5倍モード):約504時間、AE(12倍モード):約1092時間記録方式【録画】MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264、【音声】ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC付属品リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、安全・その他のお知らせ、はじめるガイド質量(kg)2.3容量(TB)1対応メディア【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー仕様録画予約数:200番組
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする