曜日別特売
MT180 Tシャツ(男女兼用) MT180 アイトス 12055255

Tシャツ(男女兼用) MT180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色オレンジ
オレンジ
アイリス
アクア
オリーブグレー
オートミール
キャメル
グリーン
ゴールド
サックスブルー
ストーンブルー
チャコール
チョコレート
デイジー
デニム
ネイビー
パンジー
ピーチ
ブラック
ベビーブルー
ホットピンク
ホワイト
マスタード
メトロブルー
モクグレー
ライトブルー
レタスグリーン
レッド
ロイヤルブルー
オーシャン
シルバーグレー
ダークグリーン
バーガンディ
パープル
ピンク
ライム
ラベンダー
内容量1着注文コード12055255品番MT180
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

鮮やかな色目からニュアンスのある中間色まで、45色のカラー展開 イベントなど多彩なシーンにお選びいただけます。 高級感と重量感をあわせ持つ200g/m2のス-パ-ヘビ-ウエイトTシャツです 高品質コットン100%・滑らかな18番手のカード糸を使用 専門工場で熟達した職人の手により丁寧に作られています オリジナルプリント対応。

色
オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
84
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする