曜日別特売
DRDN40-12 DRDN40シリーズ MEAN WELL 12060310

DRDN40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12060310品番DRDN40-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。

用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置供給電圧(V)9→14dc電流範囲(A)入力:40取付DINレール取り付けアクセサリタイプ冗長性モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする