曜日別特売
IRM-30-5ST IRM-30シリーズ MEAN WELL 12060854

IRM-30シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個出力電圧(V)5dc注文コード12060854品番IRM-30-5ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子

用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5定格電力(W)30パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力電圧(V)5dc出力数1質量(g)120出力電流(A)6幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする