曜日別特売
RPS-500-15-TF RPS-500シリーズ MEAN WELL 12061615

RPS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)15dc定格電力(W)499.5注文コード12061615品番RPS-500-15-TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満

質量(g)580入力電圧(V)125~373dc、88~264ac幅(mm)86パッケージカバー付長さ(mm)130出力数1奥行(mm)58.5実装タイプPCBマウント出力電流(A)33.3定格電力(W)499.5形状カバー付出力電圧(V)15dc温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする