曜日別特売
RPS-500-24 RPS-500シリーズ MEAN WELL 12061667

RPS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)24dc定格電力(W)321.6注文コード12061667品番RPS-500-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満

質量(g)460入力電圧(V)125~373dc、88~264ac幅(mm)76.2パッケージオープンフレーム長さ(mm)127出力数1奥行(mm)43実装タイプPCBマウント定格電力(W)321.6形状オープンフレーム出力電圧(V)24dc温度(℃)-30~+70出力電流13.4A、20.8ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする