MEAN WELL
RPS-500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力電圧(V)
27dc
定格電力(W)
310.5
注文コード
12061719
品番
RPS-500-27-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
質量(g)
540
入力電圧(V)
125~373dc、88~264ac
幅(mm)
86
パッケージ
カバー付
長さ(mm)
130
出力数
1
奥行(mm)
43
実装タイプ
PCBマウント
定格電力(W)
310.5
形状
カバー付
出力電圧(V)
27dc
温度(℃)
-30~+70
出力電流
11.5A、18.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応