曜日別特売
RS-50-12 RS-50シリーズ MEAN WELL 12062105

RS-50シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
出力電圧(V)12dc
内容量1個注文コード12062105品番RS-50-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

長さ(mm)99温度(℃)-25~+70定格電力(W)50形状カバー付出力電流(A)4.2幅(mm)97奥行(mm)36入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力数1パッケージカバー付質量(g)410実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする