曜日別特売
RSP-150-24RS RSP-150シリーズ MEAN WELL 12062315

RSP-150シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12062315品番RSP-150-24RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ

用途
産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム
出力電流(A)6.3形状カバー付定格電力(W)151質量(g)600奥行(mm)30入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付温度(℃)-30~+70長さ(mm)199幅(mm)99出力数1実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする