曜日別特売
114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 12062447

114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 12062447
114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 12062447

メンズカラーブレザー(センターベント)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズA6
肩幅(cm)49
グリーン
内容量1着注文コード12062447品番114
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。

グリーンサイズA6身長(cm)175胸廻(cm)119肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)77素材制電ギャバ ポリエステル100%色番105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする