SD-100D-24 SD-100シリーズ MEAN WELL 12062550

SD-100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)24dc
出力電流(A)4.2
入力電圧(V)72~144dc
内容量1個注文コード12062550品番SD-100D-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

入力電圧(V)72~144dc出力電流(A)4.2出力数1絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)98出力電圧(V)24dc温度(℃)-10~+60奥行(mm)38定格電力(W)100長さ(mm)199RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃未満、50℃超でディレーティング。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする