曜日別特売
SD-50A-5 SD-50シリーズ MEAN WELL 12062708

SD-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)10
入力電圧(V)9.2~18dc
内容量1個注文コード12062708品番SD-50A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

奥行(mm)38幅(mm)97出力電流(A)10温度(℃)-10~+60長さ(mm)159出力電圧(V)5dc入力電圧(V)9.2~18dc定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする