曜日別特売
UHP-1000-24 UHP-1000シリーズ MEAN WELL 12062769

UHP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力電圧(V)24dc注文コード12062769品番UHP-1000-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品質量(g)1700出力数1定格電力(W)1008温度(℃)-30~+70出力電流(A)42出力電圧(V)24dc形状カバー付パッケージカバー付入力電圧(V)250~370dc、90~264ac幅(mm)115長さ(mm)240奥行(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする