曜日別特売
UHP-350-24 UHP-350シリーズ MEAN WELL 12062988

UHP-350シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12062988品番UHP-350-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途
産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ
出力電流(A)14.6出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac長さ(mm)220パッケージカバー付形状カバー付温度(℃)-30~+70質量(g)680奥行(mm)31出力数1定格電力(W)350.4実装タイプシャーシマウント幅(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする