曜日別特売
RT-DP36LBC13/MN iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー レイ・アウト 12066226

iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066226品番RT-DP36LBC13/MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミニー ( ミニーマウス )

対応機種iPhone 14 / 13タイプ手帳型レッド特性ストラップホール付/耐衝撃材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする