曜日別特売
RT-DP37AC3/MK2 iPhone 14 Pro ディズニー/耐衝撃/ミッキー レイ・アウト 12066725

iPhone 14 Pro ディズニー/耐衝撃/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066725品番RT-DP37AC3/MK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

対応機種iPhone 14 Proタイプケース型グリーン特性ストラップホール付/耐衝撃材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)53寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする