曜日別特売
RT-P38F/CGB iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 12067547

iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H 全面保護 光沢/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12067547品番RT-P38F/CGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

画面が綺麗に見える。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

特性光沢/ガラス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.71×7.43×0.033セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする