曜日別特売
UN-1/2 ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社 12068150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロン黄銅製継手 袋ナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
適合チューブ外径(Φmm)12.70
内容量1袋(100個)注文コード12068150品番UN-1/2
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)12.70仕様インチ系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36846101
2013-05-21
用途: 水の配管
ハッシンエナージ

ナットは問題ないのですが、御社より購入のスリーブがホースにはいらないことが2~3回ありました。原因はなんでしょうか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
弊社問い合わせ窓口に具体的な製品をお伝え頂きお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする